Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente universale tipo 60

Detergente universale tipo 60
PULITORE PER ALLUMINIO T60 1000ML

Cod. art. 0892130030
EAN 4046777306002
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Detergente non corrosivo universale per varie materie plastiche e superfici verniciate a polvere e metalliche
  • Detergente ad asciugatura rapida

  • Privo di idrocarburi clorurati e composti aromatici

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per la pulizia di varie materie plastiche, come PVC rigido (bianco), arredi, profili laminati a pellicola e PUR e pannelli in schiuma PVC rigida, nonché superfici verniciate a polvere e metalliche in aziende specializzate.

  • Per finestre e porte, della costruzione di fiere commerciali, dell'industria della segnaletica e della pubblicità, dell'industria della pietra e di altre aree dell'industria della lavorazione delle materie plastiche e delle attività commerciali (grondaie, tubi di drenaggio, ecc.).

  • Rimuove la polvere, le tracce di adesivo dalle pellicole protettive, dal pastello a cera, dalle tracce di gomma, dai residui di sigillante fresco e dagli schizzi di catrame e bitume.

Contenuto

1 l

Contenitore

Lattina

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Incolore

Base chimica

Olio minerale

Condizioni per densità

0,71 g/cm³ / a 20°C, EN 542

Punto di infiammabilità min

-14 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C

Senza AOX

Senza silicone

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
Panno per pulizia Tex-Polish

PANNO-TEX-POLISH-37X38CM-150PZ

Panno specifico per il trattamento di vernice e per la lucidatura