Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente concentrato per lavaggio attivo

Detergente concentr, lavaggio attivo
DELICATE-PRELAVAGGIO-ANTIMACCHIA-25KG

Cod. art. 0893045097
EAN 4046777763355

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Shampoo per auto a pH neutro per il lavaggio efficace in sistemi a spazzole di automobili e veicoli commerciali

Basato in combinazione di tensioattivi


  • Le particelle di sporco sono completamente incapsulate e possono essere risciacquate con acqua

  • Buone prestazioni di pulizia


Una combinazione di ingredienti speciali agevola lo scorrimento delle spazzole


  • Protegge le superfici del veicolo

  • Previene la formazione di sporco sulle spazzole


Non crea aloni se utilizzato con conservanti e brillantanti


Può essere utilizzato in combinazione con prodotti protettivi negli impianti di lavaggio con il sistema del riciclo dell'acqua



Facilmente biodegradabile in accordo con l'OCSE*.



Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri



* OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

Indicazione
  • Non lasciare essiccare!

  • Conservare al riparo dal gelo!

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il lavaggio dei veicoli negli autolavaggi

Istruzioni
  • Negli impianti di lavaggio automatico a spazzoloni e impianti di lavaggio self-service con pompa di dosaggio aspirare in forma non diluita. Se l'erogazione avviene tramite un iniettore, diluire precedentemente 1 parte di detergente attivo in 9 parti d'acqua.

  • Concentrazione d'uso: 0,02-0,2%

  • Il consumo per il lavaggio di ogni veicolo: è di ca. 12-14 ml

Contenuto

25 l

Peso prodotto (per pezzo)

26050 g

Base chimica

Acqua e tensioattivi alcalini

Contenitore

Tanica

Colore

Arancio

Condizioni per densità

1,06 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mese

Senza fosfati

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rubinetto in materiale plastico Raccordo DN 60

RUBINETTO P/TANICHE 20L D50MM

Per tanica in materiale plastico con raccordo DN 60 per 20 l/25 l e 60 l
x 1 pz.
Cera calda protettiva

CONSERVANTE CEROSO A CALDO 25L

Per la protezione dei veicoli in sistemi di lavaggio self-service ed in autolavaggi con nebulizzatori di cera calda.
x 1 pz.
Brillantante blu

BRILLANTANTE BLU 25L

Brillantante liquido Per l'impiego in impianti di autolavaggio dotati di essiccatore