Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente di montaggio 1A

Detergente di montaggio 1A
1A PULITORE DI MONTAGGIO 500ML

Cod. art. 0890106500
EAN 4053479024929

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Detergente altamente efficace per una pulizia sicura di assemblaggi e componenti

Maggiore sicurezza delle applicazioni con prestazioni costanti


Comportamento allo scoppio e alla combustione testato da TÜV secondo il metodo PPP 53285:2006.



Buone prestazioni di pulizia


  • La polvere del freno, il grasso e altro tipo di sporco vengono rimossi rapidamente e in modo affidabile.

  • Si asciuga rapidamente senza lasciare residui


Riduce significativamente il rischio potenziale sul posto di lavoro


  • Riduzione significativa del rischio di esplosione rispetto ai prodotti convenzionali

  • Rischio di incendio ridotto al minimo

  • La bomboletta spray contiene un propellente con sostanze ignifughe

  • Senza AOX e composti aromatici


Senza silicone

Indicazione

Non spruzzare sulle parti calde. Verificare la compatibilità del prodotto con le parti in plastica e gomma e con le superfici verniciate su una zona nascosta prima dell'applicazione.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Detergente per componenti sviluppato specialmente per la pulizia sicura di polvere dei freni, grasso, ruggine ed altro tipo di sporco. Per la pulizia freni a disco e a tamburo, sistemi motore, strumenti di tutti i tipi, assemblaggi, parti della frizione e per le altre attività di manutenzione, riparazione e montaggio.

Contenuto

500 ml

Odore/profumo

Solvente, simile

Colore

Incolore

Base chimica

2-propanolo, acqua ragia, chetone

Condizioni per densità

0,75 g/cm³ / a 20°C

Punto di infiammabilità min

-26 °C

Senza acetone

No

Senza silicone

Senza AOX

Senza VOC

No

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese / a temperatura ambiente

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile Con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile Con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in nitrile Versione lunga, esecuzione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile Versione lunga, esecuzione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.