Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente intensivo per cerchioni

PULITORE PER CERCHIONI INTENSIVO 5LT

Cod. art. 089347605

EAN 4045727982075

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Detergente intensivo per cerchioni

Cod. art. 089347605
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
Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchioni in acciaio

Eccellente prestazione di pulizia grazie alla formula in gel


  • Non cola, in modo che il prodotto possa agire completamente

  • Rimuove efficacemente anche lo sporco più ostinato, quali abrasioni dovute a frenata, sbiaditure, catrame, olio e sporco stradale


Privo di acido


  • Protegge materiale e superficie

  • Particolarmente adatto per cerchioni in lega di alta qualità e lucidi

  • Sostanza non pericolosa e sicura per l'operatore


Facile da utilizzare


  • Non cola, per garantire un uso economico

  • Odore gradevole e non pungente

  • Tempo di esposizione prolungato (fino a 30 minuti)

  • Separazioni semplici e rapide in acque reflue, in conformità allo standard austriaco Ö-Norm B5105


Senza AOX e silicone

Indicazione

Non utilizzare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchioni in acciaio.

Istruzioni

Applicare in modo uniforme sulla superficie. Lasciare agire per circa 5 minuti poi pulire manualmente o in autolavaggio. L'effetto pulente può essere ottimizzato prolungando il tempo di applicazione (fino a max. 30 minuti) e utilizzando una spazzola di pulizia.


Per cerchioni lucidi e con bulloni risciacquare bene (soprattutto gli attacchi dei bulloni) con acqua pulita.

Contenuto

5 l

Peso contenuto

5,1 kg

Contenitore

Tanica

Base chimica

Tensioattivi alcalini

Odore/profumo

Fruttato

Colore

Rosato

Valore pH/condizioni

10 / non diluito

Condizioni per densità

1,14 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza AOX

Senza silicone

Biodegradabile

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.