Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Detergente lavamani in crema X FLUID

Detergente lavamani X-Fluid
X - FLUID LAVAMANI 3 L

Cod. art.: 0893955130

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente lavamani in crema X FLUID

Cod. art.: 0893955130

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • I prodotti cosmetici Würth sono sicuri per la salute del lavoratore. Per svolgere la sua azione lavante utilizza solo tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e risponde all’obbligo legislativo di deposito del dossier cosmetico. La gamma cosmetica Würth offre quindi garanzia di prodotti di qualità superiore. Ai fini della legge si intendono per “prodotti cosmetici” le sostanze e le preparazioni diverse dai “medicamenti” destinate ad essere applicate sull’epidermide, allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l’aspetto estetico o correggere gli odori corporei. Le profumazioni contenute nei prodotti sono prive delle sostanze allergeniche indicate nell’Allegato III della Direttiva 2003/15/CEE

  • Detergente in crema fluida bianca è efficacissima su sporchi difficili come grasso, gasolio, olio, fuliggine

  • Non contiene solventi nè sostanze aggressive per l’epidermide, quindi è particolarmente indicata in tutti i casi di scarsa tolleranza per i prodotti tradizionali
Indicazione

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Tipo di sporco: forte



Motoristica, oleodinamica, pneumatica, gomma, carpenteria, trasporti, saldatura, termotecnica, elettromeccanica, lubrificanti, grassi, solventi, materie plastiche, calce, cemento, settore agricolo, serramenti, restauratori, tappezzieri, lattonieri, ecc

Istruzioni

Utilizzare in prodotto al termine del ciclo lavorativo. Non utilizzare su parti delicate come, viso zona ascellare, parti intime. Evitare il contatto con gli occhi. L’aspetto fluido ne consente l’utilizzo mediante erogatore, non permettendo così a germi e batteri portati dalle mani sporche degli utilizzatori di contaminare il prodotto. Mediante l’erogatore, che prestabilisce l’esatta quantità, applicare il prodotto sulle mani asciutte, frizionare a secco finchè lo sporco sia disciolto, quindi risciacquare

Contenuto

3 l