Detergente liquido Detergente liquido detox BLACK
DETERGENTE-LIQUIDO-DETOX-BLACK-500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia delicata ed efficace
- Pulizia profonda e delicata, arricchita con carbone attivo
- Mantiene l'equilibrio naturale della pelle
- Lascia la pelle morbida e piacevolmente profumata
Formulazione innovativa
Innovativo complesso di prebiotici e postbiotici per una pelle controllata e protetta
Applicazione delicata per l'uso quotidiano
Ideale per l'uso quotidiano, deterge delicatamente la pelle senza seccarla
Compatibilità cutanea dermatologicamente testata
Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime). Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Caratteristiche tecniche(X)
Il detergente è ideale per mani e corpo. Rimuove efficacemente sporco, proteggendo e curando la pelle allo stesso tempo. Adatto per l'uso quotidiano.
Applicare una dose di prodotto sulla parte da detergere, aggiungere acqua fino a ottenere una ricca schiuma, quindi sciacquare e asciugare adeguatamente.
Contenuto | 500 ml |
Odore/profumo | Fruttato |
Colore | Nero |
Prestazioni | 2 su 5 punti |
Valore pH | 6,0-6,5 |
Periodo di utilizzo dopo l'apertura | 6 Mesi |