Detergente per abitacolo
Detergente per abitacolo ECO LINE
ECO LINE PULITORE ABITACOLO 500ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rispetta l'ambiente
- Riduzione e prevenzione dei rischi per le persone e per l'ambiente grazie alla riduzione dei rifiuti da imballaggio e alla maggiore biodegradabilità
- Il riconoscimento europeo Ecolabel garantisce la massima qualità e la compatibilità ambientale del prodotto
Accurato
Rimozione facile delle macchie di nicotina e dello sporco causato da impronte di scarpe e la sporcizia proveniente dalla strada.
Delicato sui materiali
È compatibile con quasi tutti i materiali per interni grazie all'assenza di solventi o prodotti chimici aggressivi.
Innanzitutto, eliminare lo sporco più ostinato. Non utilizzare il detergente su superfici calde o alla luce diretta del sole.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia di tutte le superfici lavabili con un panno bagnato all'interno del veicolo, quali plastica, vetro, superfici verniciate, metalli, ecc.
Aggiungere 10 - 15 ml (1 - 1,5 tappi) di detergente per interni ECO LINE in circa 5 litri d'acqua. Dopodiché, immergere un panno in microfibra o una spugna nella soluzione alcalina di acqua e pulire le superfici. Strofinare le superfici pulite con un panno asciutto.
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Bottiglia |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Verde |
Base chimica | Acqua con tensioattivi |
Valore pH | 7,5 |
Condizioni per densità | 1,036 g/cm³ / a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 100 °C |
Biodegradabile | Sì |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.