Pulitore per caldaie a gas

Pulitore per caldaie a gas
PULITORE CALDAIE GAS 500ML
Cod. art.: 0893761
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
  • Scheda di sicurezza 1
  • Scheda tecnica 1
Descrizione
Pulitore per la rimozione rapida e completa dei depositi di sporco in caldaie a gas, forni a gas e caldaie a condensazione a gas.

Contiene agenti detergenti attivi e molto efficaci

  • Per la rimozione delle impurità nelle caldaie a gas
  • Previene la corrosione e la formazione di nuovi depositi

Facile da usare

Soluzione pronta all'uso. Spruzzare e lasciare agire brevemente. Lasciare bruciare dall'impianto

Adatto a tutti i materiali comunemente utilizzati per la costruzione di caldaie

Odore delicato

Senza AOX

Senza silicone

Indicazione
  • Durata di conservazione: 12 mesi (500 ml)/18 mesi (5 l)
  • Temperatura di conservazione ottimale: -5 °C e +30 °C
  • Non spruzzare sul bruciatore o su apparecchiature elettriche
  • Proteggere l'area circostante da fuoriuscite di soluzione per pulitura

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Applicazione
  • Per la rimozione di tutti i residui di combustione e altri depositi
  • Per forni a gas, caldaie a gas, sistemi di riscaldamento a flusso continuo
Istruzioni

Applicare ad intervalli regolari tra le lamelle della caldaia o sulle superfici calde lasciandolo agire brevemente. Durante l’uso del prodotto l’impianto deve essere spento.

Informazioni tecniche

Contenuto

500 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Odore/profumo

Dolce

Colore

Verde

Base chimica

Acqua

Condizioni per valore pH

8,5 / a 20°C

Condizioni per densità

1,04 g/cm³ / a 20°C

Condizioni per durata di conservazione dalla produzione

12 Mesi / da -5°C a 30°C

Senza AOX

Senza silicone

Pulitore per caldaie a gas compreso:
Kit per pulizia serbatoi del gas 13pz
12x
Cod. art.: 0988042869
Kit per pulizia serbatoi del gas 13pz
CLEANING SET FOR GAS HOLDERS
Prodotti complementari:
Detergente concepito appositamente per la rimozione di grassi, oli e altro sporco dai componenti del cannello
Guanti idonei:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato Livello di permeazione

< 10 min

0

≥ 10 min

1

≥ 30 min

2

≥ 60 min

3

≥ 120 min

4

≥ 240 min

5

≥ 480 min

6

Informazioni importanti:
Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top