Detergente per cerchioni Perfect PLUS
Detergente per cerchioni PERFECT PLUS
DETERGENTE-CERCHIONI-PERFECT-PLUS-10L
Cod. art. 0890700002
EAN 4099618706080
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente per cerchioni estremamente efficace e innovativo per una pulizia delicata ma accurata di cerchioni e canali dei cerchioni.
- Con indicatore della sostanza attiva
Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con i materiali in un'area poco visibile. Non utilizzare su cerchioni riverniciati, esposti alla luce diretta del sole o su cerchioni caldi. Non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i cerchioni in acciaio e metallo leggero - verniciati, cromati, lucidati e opachi
Trasferire il detergente in una bomboletta spray e, una volta raffreddati i cerchioni, spruzzare uniformemente il detergente sui cerchioni da una breve distanza. Lasciare agire da tre a cinque minuti. Il detergente diventa rosso e libera la sua piena potenza pulente. Utilizzare una spazzola per rimuovere lo sporco più ostinato. Risciacquare tutti i residui con un potente getto d'acqua o un pulitore ad alta pressione. Non danneggia la superficie del cerchione o i bulloni delle ruote. Adatto per ruote con sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
Contenuto | 10 l |
Peso contenuto | 11100 g |
Contenitore | Tanica |
Base chimica | Acqua con tensioattivi |
Odore/profumo | Fruttato |
Colore | Incolore |
Valore pH/condizioni | 5 / a 20°C |
Condizioni per densità | 1,11 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 5 Anni |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza acido fosforico | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.