Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Detergente per cerchioni Premium

Detergente per cerchioni Premium
PULITORE PER CERCHIONI PREMIUM 400ML

Cod. art.: 0893476500

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente per cerchioni Premium

Cod. art.: 0893476500

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Detergente speciale privo di acidi per tutti i cerchioni in acciaio e lega leggera

La variazione di colore indica che il prodotto sta agendo



Finitura semplice da pulire


Riduce l'aderenza della polvere creando una pellicola protettiva sul cerchione.



Additivo ad elevata concentrazione, privo di acido


  • Protegge la superficie del cerchione e i bulloni della ruota

  • Rimuove anche particelle di ruggine

  • Semplice da utilizzare


Bomboletta spray con aria pura come propellente


  • Applicazione a 360°: Erogazione in qualsiasi posizione

  • Finitura a spruzzo perfetta


Senza gas propellenti infiammabili o nocivi



Il prodotto non è miscelato con propellenti


  • Svuotamento praticamente completo

  • Protezione ottimale del prodotto


Sicura


  • Non forma miscele esplosive di vapore/aria.

  • Se utilizzato nel modo corretto, non influisce/interferisce con separatori a coalescenza.
Indicazione

Non applicare su cerchioni caldi o alla luce diretta del sole, e non lasciare asciugare. Proteggere dal gelo.


Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

La combinazione di agenti attivi privi di acido rimuove anche lo sporco più ostinato, come polvere delle pastiglie freno, sporco stradale, olio, residui di gomma e particelle di ruggine superficiale da tutti i cerchioni in acciaio e in lega leggera.

Istruzioni

Spruzzare in modo uniforme da una distanza di 20cm in modo da coprire tutta l'area. Lasciare agire per 3-5 minuti a seconda del grado di sporcizia. L'agente attivo, durante la sua azione, da rosso diventa viola. Risciacquare abbondantemente con un getto d'acqua potente o con un pulitore ad alta pressione. In particolare in presenza di sporco resistente, superfici ruvide o negli angoli, l'effetto di pulizia può essere aumentato utilizzando la spazzola manuale per cerchioni Würth.

Contenuto

400 ml

Peso contenuto

432 g

Contenitore

Bomboletta aerosol

Base chimica

Miscela di tensionattivi e composti compressi selezionati

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Verde giallastro

Condizioni per valore pH

7,5 / non diluito

Punto di infiammabilità min

100 °C

Condizioni per densità

1.08 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi

Senza AOX

Senza silicone

Senza acido fosforico

Biodegradabile