Detergente per indumenti da lavoro
Detergente per indumenti da lavoro
DETERGENTE P.INDUMENTI DA LAVORO 3L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Alto potere detergente
- Elimina macchie di olio, grasso e ogni tipo di sporco dagli indumenti da lavoro (vernici escluse)
- Adatto sia per tessuti in cotone che per tessuti sintetici (misto acrilici)
- Rinnova e protegge i tessuti
- Non contiene fosforo
- Con un litro di prodotto si possono lavare fino a 25 tute
- Non lascia residui nel cestello delle lavatrici
durezza dell’acqua (in gradi francesi F) | sporco normale/ml | molto sporco/ml |
dolce 0 -15 | 180 | 230 |
media 15 - 25 | 200 | 250 |
dura oltre 25 | 220 | 270 |
Caratteristiche tecniche(X)
In lavatrice:
Impostare la temperatura di lavaggio a 90°C ed escludere il prelavaggio. 250 grammi di prodotto (6 tappi) sono sufficienti per il trattamento di 5 tute
A mano:
Stendere direttamente il prodotto sulle macchie più ostinate e strofinare energicamente per farlo penetrare a fondo nel tessuto. Sciacquare e successivamente procedere come per un normale lavaggio
Peso prodotto (per pezzo) | 3500 g |