Detergente per interni
Detergente per abitacolo
PULITORE PER ABITACOLO 500ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pulisce tutte le parti verniciate e in plastica, le superfici in vetro e i rivestimenti. Rimuove l'odore di nicotina dall'abitacolo lasciando una fragranza fresca e gradevole.
- L'additivo antistatico crea una protezione antipolvere temporanea sulla superficie per una pulizia più duratura dell'abitacolo.
- Agisce intensamente per rimuovere in modo affidabile lo sporco più ostinato, anche su superfici verticali e inclinate
- Senza silicone
Non spruzzare direttamente su superfici delicate. Spruzzare il detergente per interni su un panno pulito e detergere le superfici da pulire. Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole. Per una produzione di schiuma ottimale, agitare bene prima dell'uso.
Verificare la compatibilità dei materiali prima dell'uso.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Cruscotto, tettuccio interno, rivestimenti porta e sedili, tunnel centrale e consolle.
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Lattina |
Base chimica | Isopropanolo |
Condizioni per densità | 0,9 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |