Detergente per parabrezza Screenwash Plus
Detergente per parabrezza Plus
LAVACRISTALLI INVERNALE CONC. 250ML
Cod. art. 0892332836
EAN 4053479391601
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Migliore protezione contro il gelo
Previene in modo affidabile ed efficace il congelamento degli impianti lavacristalli e lavafari
Eccellenti prestazioni di pulizia migliorate
Visione perfettamente chiara nonostante lo sporco dell'inverno, ad es. sale e altri residui grassi di sporcizia presenti sulla strada
Delicato sui materiali
- Non intacca il vetro in policarbonato
- Delicato sulla vernice e sulla gomma
Adatto per ugelli nebulizzanti
Idoneo per tutti i tipi di veicoli
Facile da pulire
- L'applicazione uniforme e sottile sul parabrezza/cristallo ne consente la facile pulizia
- Effetto pulente duraturo, in quanto la sporcizia non aderisce altrettanto rapidamente dopo l'uso
Nota sull'idoneità per gli ugelli nebulizzanti:
A causa della viscosità del liquido, un getto spray nebulizzato può essere garantito fino a una temperatura di -15 °C con diluizione 1:1
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 250 ml |
Peso contenuto | 229 g |
Base chimica | Etanolo |
Odore/profumo | Limone |
Colore | Blu |
Valore pH | 7,1 |
Antigelo max | -60 °C |
Punto di infiammabilità min | 21 °C |
Densità | 0,916 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Contenitore | Bottiglia |
| Tabella di miscelazione | ||
| Liquido tergicristalli | Acqua | Antigelo fino a circa |
| Concentrato | - | -63 °C |
| 2 parti | 1 parte | -35 °C |
| 1 parte | 1 parte | -23 °C |
| 1 parte | 2 parti | -12 °C |
| Secondo la norma ASTM D 1177-98 | ||