Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente per parabrezza Lavacristalli Plus

Detergente per cristalli Clear Plus
LAVACRISTALLI INVERNALE CONCENT. 1000ML

Cod. art. 0892332840

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente per parabrezza Lavacristalli Plus

Cod. art. 0892332840
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
Con antigelo per impianti lavacristalli

Migliore protezione contro il gelo


Previene in modo affidabile ed efficace il congelamento delle unità lavacristalli e lavafari



Eccellenti prestazioni di pulizia migliorate


Visione perfettamente chiara nonostante lo sporco dell'inverno, ad es. sale e altri residui grassi di sporcizia presenti sulla strada



Delicato sui materiali


  • Non intacca il vetro in policarbonato

  • Delicato sulla vernice e sulla gomma


Adatto per ugelli nebulizzanti


Adatto per tutti i tipi di veicoli



Facile da pulire


  • L'applicazione uniforme e sottile sul cristallo ne consente la facile pulizia.

  • Effetto pulente duraturo, in quanto la sporcizia non aderisce altrettanto rapidamente dopo l'uso
Indicazione

Nota sull'idoneità per gli ugelli nebulizzanti:


A causa della viscosità del liquido, un getto spray nebulizzato può essere garantito fino a una temperatura di -15 °C con diluizione 1:1

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Contenuto

1 l

Peso contenuto

910 g

Base chimica

Acqua e etanolo

Odore/profumo

Limone

Colore

Blu

Valore pH

7,6

Antigelo max

-63 °C

Punto di infiammabilità min

23 °C

Densità

0,911 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese

Senza AOX

Senza silicone

Biodegradabile

Contenitore

Bottiglia in plastica

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.
Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !