Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Detergente per veicoli Detergente per interno veicolo

Detergente FI veicolo
PULITORE PER INTERNI FI 5L

Cod. art.: 08901205

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente per veicoli Detergente per interno veicolo

Cod. art.: 08901205

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Detergente ecologico per tutti gli interni di veicoli.
  • Biodegradabile conformemente al regolamento sui detergenti

  • Effetto pulente potente e nel contempo delicato

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Area di applicazione

Rivestimenti di sedili, poggiatesta, cieli, rivestimenti porta, tappezzeria, bagagliaio ecc.

Istruzioni

Applicare il prodotto in modo uniforme e lasciarlo agire brevemente e quindi rimuovere lo sporco con una spazzola, un panno o una spugna.


Il detergente può essere diluito fino ad un rapporto di miscelazione di 1:10.

Contenuto

5 l

Contenitore

Tanica

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Giallo

Base chimica

Tensioattivi non ionici

Valore pH

11,2

Condizioni per densità

1.04 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Biodegradabile

Senza AOX

No

Senza silicone

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto per uso domestico
Guanto per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica e antiumidità Vinile
Guanto di protezione chimica e antiumidità Vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto in lattice/neoprene per protezione chimica
Guanto in lattice/neoprene per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.