Detergente per veicoli FI-Cleaner
UNIVERSAL-DETERGENTE-PLASTICHE-INT-25KG
Cod. art. 089325011
EAN 4046777763621
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Rivestimenti di sedili, poggiatesta, cieli, rivestimenti porta, tappezzeria, bagagliaio ecc.
Applicare il prodotto in modo uniforme e lasciarlo agire brevemente e quindi rimuovere lo sporco con una spazzola, un panno o una spugna.
Il detergente può essere diluito fino ad un rapporto di miscelazione di 1:10.
Contenuto | 25 l |
Contenitore | Tanica |
Colore | Ambra |
Base chimica | Acqua con tensioattivi |
Condizioni per densità | 1,03 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |