Pulitore attivo per vetri
Detergente per vetri attivo
PULITORE ATTIVO P.CRISTALLI 500 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la pulizia di intere lastre in vetro, compresa la stampa serigrafica su ceramica, superfici in PVC o PUR-RIM riverniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia dell'intero parabrezza in vetro, comprese le superfici serigrafate in ceramica, PVC o PUR-RIM riverniciate per la riparazione dei vetri.
Per il pretrattamento, pulire il cristallo con il detergente attivo e la spugna per pulizia abrasiva 0899700408 per rimuovere eventuali contaminazioni. Asciugare quindi il cristallo strofinando con un panno privo di pelucchi. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Base chimica | Idrocarburi alifatici |
Condizioni per densità | 0,97 g/cm³ / a 20°C |
Contenuto | 500 ml |
Colore | Incolore |
Odore/profumo | Caratteristico |
Valore pH | 9 |
Senza AOX | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.