Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Detergente per vetri e cristalli

Detergente per vetri e cristalli
DETERGENTE P/VETRI CRISTALLI 750ML

Cod. art.: 089233202

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente per vetri e cristalli

Cod. art.: 089233202

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Specifico per la pulizia di superfici in vetro
  • Pulisce e sgrassa senza fatica cristalli ed ogni superficie smaltata

  • Particolarmente idoneo per cristalli, specchi, ceramica, laminati plastica

  • Non necessita di risciacquo

  • Non lascia aloni

  • Non intacca vernici, gomma e plastica

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Certificati/Documenti(X)

Istruzioni

Spruzzare uniformemente sulla superficie, e passare con un panno o carta puliti. Per eliminare gli sporchi più ostinati, ripetere l’operazione

Contenuto

750 ml

Peso prodotto (per pezzo)

802 g

Contenitore

Bottiglia

Odore/profumo

Lavanda

Colore

Blu luce (blu chiaro)

Valore pH

8,8-9,8

Punto di infiammabilità min

60 °C

Condizioni per densità

0.99 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio

24 Mesi