Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente pulitore motore Adatto per tutti i motori a benzina e diesel

Detergente pulitore motore
PULITORE PER INTERNO MOTORE 400ML

Cod. art. 5861312400
EAN 4050641543912
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pulisce l'interno del motore e dell'impianto di alimentazione dell'olio.

I motori puliti possono ora funzionare al loro massimo livello di prestazione con l'olio pulito.



  • Processo di pulizia rapido e delicato

  • Non danneggia le guarnizioni

  • Ottimizza le emissioni dei gas di scarico

  • Compatibile con i convertitori catalitici

  • Scioglie i sedimenti sulle fasce elastiche

  • Utilizzo semplice
Indicazione

Non adatto per l'uso su moto con frizione a bagno d'olio che condividono un circuito olio comune

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto a tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Adatto per tutti i motori a benzina e diesel. Attenzione: non adatto per l'uso su moto con frizione a bagno d'olio che condividono un circuito olio comune.

Istruzioni

Aggiungere il detergente pulitore del motore all'olio quando il motore è a temperatura di esercizio. Lasciare il motore al minimo per circa 10 minuti. Quindi cambiare l'olio e il filtro.

Contenuto

400 ml

Odore/profumo

Caratteristico

Base chimica

Idrocarburi alifatici

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese

Densità

0,825 g/cm³

Punto di infiammabilità min

62 °C