Detergente per materiale plastico antistatico tipo 20
Detergente per plastica antistatico tipo 20
PULITORE PER PVC-RIGIDO T20 1000ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Antistatico: previene in maniera efficace la riformazione dello sporco sulle superfici
- Detergente ad asciugatura rapida
- Privo di idrocarburi clorurati e composti aromatici
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per la pulizia di varie materie plastiche, come PVC rigido (bianco), arredi, profili laminati a pellicola e PUR e pannelli in schiuma PVC rigida, nonché superfici verniciate a polvere e metalliche in aziende specializzate.
- Nei settori della costruzione di finestre e porte, della costruzione di fiere commerciali, dell'industria della segnaletica e della pubblicità, dell'industria della pietra e di altre aree dell'industria della lavorazione delle materie plastiche e delle attività commerciali (grondaie, tubi di drenaggio, ecc.).
- Rimuove la polvere, le tracce di adesivo dalle pellicole protettive, dal pastello a cera, dalle tracce di gomma, dai residui di sigillante fresco e dagli schizzi di catrame e bitume.
- Il componente antistatico incorporato previene in maniera efficace la formazione dello sporco sulle superfici dei profili.
Contenuto | 1000 ml |
Contenitore | Lattina |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Base chimica | Olio minerale |
Condizioni per densità | 0,71 g/cm³ / a 20°C, EN 542 |
Punto di infiammabilità min | -14 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.