Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente universale lavamotori

Detergente per motore a base acquosa
LAVAMOTORI-DETERGENTE UNIVERSALE 10L

Cod. art. 0890090

EAN 4045989123605

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Detergente universale lavamotori

Cod. art. 0890090

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

A base acquosa ad alto potere sgrassante e pulente
  • Asporta rapidamente sporcizia, film oleosi, grassi, olii e polvere da superfici in plastica e ceramica, (piastrelle, clincker, marmo ecc.) e qualsiasi superficie metallica (ferro, acciaio, inox, alluminio ecc.)

  • Non intacca le superfici verniciate, le parti in gomma e in plexiglas

  • Ë un prodotto a bassa schiuma e di veloce risciacquo, non lascia rigature, macchie o depositi sulle superfici

  • Idoneo sia per l’utilizzo manuale che per macchine idropulitrici - lavapavimenti
Tabella di dosaggio:
pavimenti5/10 ml per litro
metalli5/20 ml per litro
sporchi difficili150/200 ml per litro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

La concentrazione di utilizzo dipende dalle reali condizioni di sporco da asportare, ma si lavora efficacemente già alla concentrazione dall’1 a 5 %. Da utilizzare con acqua calda o fredda

Contenuto

10 l

Valore pH

11-12

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Biodegradabile

90%