Diluente BITUMUL DIL
Diluente, BITUMUL DIL
DILUENTE BITUMUL DIL 4KG
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non utilizzare in ambienti non ventilati. Conservare al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben areati
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
In presenza di superfici in calcestruzzo, prima della impermeabilizzazione con Witanflex Allumet / Bitumul Flex, applicare una mano di Primer composto da Witanflex Allumet / Bitumul Flex diluito al 50% con il diluente Bitumul Dil (1kg Witanflex Allumet / Bitumul Flex /0,5 kg Bitumul Dil)
Contenuto | 4.7 l |
Densità | 0.87 kg/l |
Condizioni di densità | a 20°C |
Colore | Trasparente |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Peso prodotto (per pezzo) | 4.000 kg |
Peso contenuto | 4 kg |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (1)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.