Diluente acrilico Per prodotti acrilici bicomponente e vernici ad alto spessore monocomponente
Diluente acrilico
2K-DILUENTE ACRILICO NORMALE 5L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguite voi stessi dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i prodotti acrilici bicomponente, nonché primer universale monocomponente e vernice ad alto spessore monocomponente
Aggiungere il diluente alla vernice nella quantità richiesta. Tenere presente i rapporti di miscelazione dei singoli prodotti.
Contenuto | 1 l |
Peso contenuto | 0,883 kg |
Colore | Incolore |
Densità | 0,883 g/cm³ |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a circa 20°C, 50% di umidità |
Condizioni di densità | a 20°C, DIN 53217 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 48 Mese |