Diluente acrilico, lento Per prodotti acrilici bicomponente e vernici ad alto spessore monocomponente
Diluente acrilico rapido
2K-DILUENTE ACRILICO RAPIDO 1L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenere presente i rapporti di miscelazione dei singoli prodotti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutti i prodotti acrilici bicomponente e primer universale monocomponente.
Contenuto | 1 l |
Peso contenuto | 0,885 kg |
Colore | Incolore |
Densità | 0,885 g/cm³ |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | l'ambiente di stoccaggio deve essere asciutto, privo di polvere, protetto dalla luce solare e da altre fonti di calore, a temperatura da 15°C a 25°C circa |
Condizioni di densità | a 20°C, DIN 53217 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 48 Mese |