Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disarmante universale per casseri

Disarmante per casseri
DISARMANTE-UNIVERSALE-PER-CASSERI-25L

Cod. art. 0893110302
EAN 4058794064643

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pronto all’uso


  • da utilizzare senza l’aggiunta di acqua

  • elimina il rischio di diluizioni non corrette

  • non lascia residui


Universale


  • idoneo per l’utilizzo su casseforme in metallo, legno e vetroresina

  • non altera il colore del calcestruzzo


Ottime proprietà distaccanti


  • consente una facile sformatura

  • protegge le casseforme

  • semplice applicazione anche a basse temperature

  • particolarmente adatto per manufatti di medie e grandi dimensioni


Finitura faccia a vista


Forma una pellicola omogenea che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l’impasto migliorando l’effetto faccia a vista



Assenza di solventi


  • non è infiammabile

  • non è soggetto a pericoli di esplosione

  • semplice e sicuro nella manipolazione e nello stoccaggio


Ecologico


A base di oli sintetici, non contiene oli minerali

Indicazione

Non applicare il prodotto nei seguenti casi:


  • temperature inferiori ai +5°C

  • possibilità di pioggia imminente

  • su superfici umide

  • non indicato per casseforme in polistirolo


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Verificare che le superfici da trattare siano pulite e asciutte. Agitare il prodotto prima dell’utilizzo. Il disarmante per casseri è pronto all’uso e non deve essere diluito con acqua. Polverizzare sulla cassaforma uno strato molto sottile di prodotto; si consiglia di eseguire l’applicazione tramite nebulizzazione, impiegando spruzzatori ed ugelli appropriati onde evitare l’utilizzo di una quantità eccessiva di prodotto. Rimuovere l’eventuale disarmante in eccesso. Attendere la completa essiccazione (almeno 2 ore) prima di eseguire il getto e proteggere dalla pioggia. Utilizzabile anche con maturazione a vapore fino a +80°C



Consumi


1 l per il trattamento di 50 - 60 m² di superficie

Contenuto

25 l

Base chimica

Olio vegetale

Densità

0,879 kg/l

Condizioni di densità

a 15°C

Condizioni per densità

0,879 kg/l / a 15°C

Temperatura d’esercizio min

5 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Viscosità cinematica olio di base

8.08 cSt

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 5°C a 30°C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese / da 5°C a 30°C

Condizioni per viscosità olio base cinematica

8,08 cSt / a 40°C

Peso prodotto (per pezzo)

23 kg

Peso contenuto

22000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione

POMPA A PRESSIONE P/ DISARMANTI 10L

Contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche