Dischi da taglio con grana in Hartmetall
Disco da taglio con rivestimento in carburo metallico
DISCO-TAGLIO-HM-2,0-FORO 22,2-D.125MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo
Per tagliare materiali diversi con un unico elettroutensile. Evita lunghe procedura di cambio macchina e accessori.
Tagli rapidi e puliti
- Grazie alla speciale struttura a disco.
- Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di fessure di ventilazione facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s.
Estrema sicurezza di utilizzo
Il robusto collegamento tra il corpo in acciaio e il granulato in Hartmetall garantisce una lunga durata e sicurezza durante il taglio (nessun effetto di ritorno, come nel caso di taglio di chiodi).
Utilizzo facile e sicuro
È possibile selezionare entrambe le direzioni di marcia.
Caratteristiche tecniche(X)
Legni teneri e duri, legno con chiodi, compensato, truciolato, MDF, pannelli di cartongesso e truciolato, plastica (canaline per cavi, tubi o simili), ecc. Per lavori di ristrutturazione e di costruzione, in particolare per elettricisti, idraulici, falegnami.
Diametro | 125 mm |
Spessore | 2 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Numero di giri max | 12250 G/min |