Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco Per vite per coperture

Rond. p. vite costr. tetti, legno/cem. cell./cem.
ROND. OVOIDALE PER LATTON.-82X40MM

Cod. art. 021718240
EAN 4038898097259

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Legno/calcestruzzo cellulare/calcestruzzo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Spessore (h1)

1 mm

Lunghezza (l1)

82 mm

Per vite

Diametro 7,5 mm

Diametro foro (d1)

7,4 mm

Larghezza (b1)

40 mm

Superficie

Zincato

Lunghezza x larghezza

82 x 40 mm