Disco a setole
Disco a setole Bristle Disc
BRISTLE-DISC BIANCO/GRANA 120 50MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estruso da un unico pezzo
- Le setole non si staccano
- Lavoro controllato e silenzioso
Esclusivo disco "CUBITRON" (grana abrasiva in ceramica) estremamente resistente
Elevate prestazioni di taglio, aggressivo e durata estremamente lunga senza una pressione di levigatura elevata
Adatto per un massimo di 25.000 giri/min
Può essere utilizzato praticamente su tutte le macchine a funzionamento manuale
Elevato livello di efficienza, costante fino all'usura totale dell'intero disco
Per risparmiare
Sistemi di montaggio a cambio rapido senza utensili per Ø 50 mm e Ø 75 mm
Montaggio semplice e veloce
Filettatura M14 integrata per Ø 115 mm
Nessuna piastra di supporto speciale necessaria
Caratteristiche tecniche(X)
Per la rimozione di depositi duri, spessi e sottili quali vernice, ruggine, incrostazioni, aree adesive, residui delle guarnizioni, rivestimenti o sporco su tutti i tipi di metallo e per la pulizia di calcestruzzo, pietra naturale, legno e plastica
Diametro (Ø) | 50 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | 3M Roloc System |
Colore | Bianco |
Grana | 120 |
Numero di giri max | 25000 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.