Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo Useit Superpad per veicoli

Disco abrasivo Useit Superpad
DISCO-ABR-USEIT-KFZ-P320-D75MM
ZEBRA

Cod. art. 0581301320
EAN 4046778817194

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Disco abrasivo forato per fondi e stucchi, strati finali di verniciatura HS e vernici acquose, materie plastiche e materiali polimerici (ad es., GFRP).

Disco abrasivo perforato sull'intera superficie


  • La polvere di levigatura viene rimossa completamente dall'intera superficie.

  • Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme, elevata capacità di asportazione


Lavorazione priva di polvere e aloni


Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali



Risparmio in termini di tempo e costi


A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit Superpad P Vehicle è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.



Nessun intasamento del disco abrasivo


Useit® Superpad P Vehicle è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.



Isolamento in spugna


Compensazione della pressione


La pressione sulla superficie è ridotta dall'isolamento in spugna.



Il pericolo di eccessiva levigatura sui bordi, i cordoni e le parti arrotondate è ridotto al minimo.

Indicazione

I seguenti fattori possono influenzare i risultati di levigatura:


  • 1. Le condizioni della superficie (tipo di stucco, tipo di polverizzazione, grado di asciugatura).

  • 2. L'operatore (pressione di levigatura, velocità di avanzamento, tecnica di levigatura).

  • 3. Il platorello (struttura, ad es. forma e durezza).

  • 4. L'utensile per la levigatura (numero di giri, unità, corsa, estrazione ecc.).
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Rondella

Diametro (Ø)

75 mm

Grana

320

Schema di foratura

Perforazioni multiple

Sistema adesivo

A strappo

Materiale abrasivo

Ossido di alluminio