Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo Useit® Superpad per legno

Disco abrasivo per legno Useit Superpad
ZEBRA USEIT P WOOD 125MM P150

Cod. art. 0581202150

EAN 4046778301464

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco abrasivo Useit® Superpad per legno

Cod. art. 0581202150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per legno duro e legno dolce (trattati e non), stucchi, plastica, pannelli in cartongesso, vernici, materiali polimerici e materiali minerali (pietra artificiale)

La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie


  • Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme

  • Lavorazione priva di polvere e senza aloni


Risparmio di tempo e denaro


Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali



Nessun intasamento del disco abrasivo


A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit Superpad Wood di Würth è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta

Indicazione

I dischi abrasivi con diametro da 225 mm sono pensati soprattutto per la levigatura di pannelli in cartongesso stuccati in costruzioni a secco (indicati per la levigatrice a "giraffa").

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Würth Superpad Wood è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.

Forma

Rondella

Diametro (Ø)

125 mm

Grana

150

Schema di foratura

Perforazioni multiple

Sistema adesivo

Chiusura a strappo

Materiale abrasivo

Ossido di alluminio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Interfaccia morbida SuperSoft Per levigatrice da parete e da soffitto WSS 225-E Compact

INTERFACCIA-MORBIDA-WSS225-E-COMP

x 1 pz.
Chiusura a strappo forte Per levigatrice da parete e da soffitto WSS 225-E Compact

INTERFACCIA-DURA-STRAPPO-WSS225-E-COMP

x 1 pz.
Tubo di prolunga per levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E Compact

PROLUNGA TUBO P.WSS225-E-COMP

x 1 pz.
Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E Compact

LEVIGATR. PARETI SOFF.WSS 225-E COMPACT

Levigatrice ergonomica con lungo collo, elevata velocità di asportazione ed aspirazione efficace delle polveri
x 1 pz.
Flessibile di aspirazione, elettroconduttivo per le serie ISS e TSS

TUBO FLESS.ANISTATICO 4M P.ISS45M