Disco abrasivo Useit® Superpad per legno
Disco abrasivo per legno Useit Superpad
ZEBRA USEIT P WOOD 150MM P120
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie
- Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme
- Lavorazione priva di polvere e senza aloni
Risparmio di tempo e denaro
Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali
Nessun intasamento del disco abrasivo
A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit Superpad Wood di Würth è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta
I dischi abrasivi con diametro da 225 mm sono pensati soprattutto per la levigatura di pannelli in cartongesso stuccati in costruzioni a secco (indicati per la levigatrice a "giraffa").
Caratteristiche tecniche(X)
Würth Superpad Wood è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.
Forma | Rondella |
Diametro (Ø) | 150 mm |
Grana | 120 |
Schema di foratura | Perforazioni multiple |
Sistema adesivo | A strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.