Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo Useit Superpad per veicoli

Disco abrasivo Useit Superpad
CARTA ABRASIVA USEIT D.125MM P120

Cod. art. 0581302120

EAN 4046778795072

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco abrasivo Useit Superpad per veicoli

Cod. art. 0581302120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Disco abrasivo forato per fondi e stucchi, strati finali di verniciatura HS e vernici acquose, materie plastiche e materiali polimerici (ad es., GFRP).

Disco abrasivo perforato sull'intera superficie


  • La polvere di levigatura viene rimossa completamente dall'intera superficie.

  • Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme, elevata capacità di asportazione


Lavorazione priva di polvere e aloni


Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali



Risparmio in termini di tempo e costi


A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit Superpad P Vehicle è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.



Nessun intasamento del disco abrasivo


Useit® Superpad P Vehicle è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.



Isolamento in spugna


Compensazione della pressione


La pressione sulla superficie è ridotta dall'isolamento in spugna.



Il pericolo di eccessiva levigatura sui bordi, i cordoni e le parti arrotondate è ridotto al minimo.

Indicazione

I seguenti fattori possono influenzare i risultati di levigatura:


  • 1. Le condizioni della superficie (tipo di stucco, tipo di polverizzazione, grado di asciugatura).

  • 2. L'operatore (pressione di levigatura, velocità di avanzamento, tecnica di levigatura).

  • 3. Il platorello (struttura, ad es. forma e durezza).

  • 4. L'utensile per la levigatura (numero di giri, unità, corsa, estrazione ecc.).
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Rondella

Diametro (Ø)

125 mm

Grana

120

Schema di foratura

Perforazioni multiple

Sistema adesivo

Chiusura a strappo

Materiale abrasivo

Ossido di alluminio