Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"
Disco abrasivo lamellare, zirconio
DISCO A LAMELLE ZIRC. 115X22 GR. 80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Supporto in nylon a centro depresso per incassare il dado di serraggio
- Particolarmente idonei per la levigatura e sbavatura
Conformi alle normative EN 13743
Caratteristiche tecniche(X)
Impiego:- acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, ecc.
Diametro (Ø) | 115 mm |
Foratura | 22 mm |
Grana | 80 |
Materiale del disco di supporto | Nylon |
Numero di giri max | 13200 G/min |
Materiale abrasivo | Corindone di zirconio |