Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo lamellare, zirconio
DISCO A LAMELLE ZIRC. 180X22 GR. 60

Cod. art. 057818060
EAN 4045989170005

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Supporto in nylon a centro depresso per incassare il dado di serraggio

  • Particolarmente idonei per la levigatura e sbavatura

Conformi alle normative EN 13743

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impiego:- acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, ecc.

Diametro (Ø)

180 mm

Foratura

22 mm

Grana

60

Materiale del disco di supporto

Nylon

Numero di giri max

8500 G/min

Materiale abrasivo

Corindone di zirconio

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche