Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon
DISCO ABR.FIBRA NYLON 100 DIAM.125MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- Fibra abrasiva extra rinforzata in nylon con supporto in tessuto spillato
- Supporto robusto in fibra di vetro
- Lunga durata grazie alla disposizione ottimale delle lamelle
- Struttura compatta per un elevato rendimento
- Nessuna deformazione durante la lavorazione
- Nessun intasamento
- Levigatura fredda (bassa temperatura di lavoro)
- Nessun supporto di sostegno aggiuntivo necessario
Caratteristiche tecniche(X)
- Per smerigliare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
- Per la pulizia e la lucidatura di acciai non legati e altolegati, alluminio e metalli non ferrosi.
- Rimozione dello strato di ossido e delle colorazioni di rinvenimento dopo la saldatura e dopo il taglio al plasma delle lamiere in acciaio inossidabile.
- Rimozione dei difetti di superficie (piccoli graffi).
- Preparazione della superficie da verniciare, rimozione della vernice e della ruggine.
Diametro (Ø) | 125 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Colore | Marrone |
Esecuzione | Grossa |
Grana | 100 |
Numero di giri max | 12200 G/min |