Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

Disco abr. lam. Longlife per acciaio/acciaio in.
DISCO LAMELLARE ZIRC. D.125MM GR.40

Cod. art. 0578480524

EAN 4047376130968

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

Cod. art. 0578480524

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con forma e disposizione delle lamelle brevettate. Lunghissima durata ed elevato livello di rimozione del materiale. Ideale per la levigatura di bordi.

Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche



Massima velocità circonferenziale 80 m/s



Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)



Tela abrasiva ad alte prestazioni con ulteriore rivestimento abrasivo (rivestimento Topsize)



Disco di supporto robusto in fibra di vetro



Forma e disposizione delle lamelle nuove e brevettate


  • Durata fino a quattro volte superiore rispetto ai dischi abrasivi a lamelle tradizionali ed elevata capacità di asportazione del materiale

  • Uso ottimale delle lamelle abrasive

  • Maggiore percentuale di grana abrasiva utilizzata

  • Oltre il 70% del materiale abrasivo si trova sull'area esterna del disco di supporto


Tela abrasiva ad alte prestazioni (zirconio con rivestimento abrasivo)


  • Elevata durata

  • Elevatissima asportazione del materiale

  • Levigatura estremamente fredda

  • Nessun scolorimento del materiale


Vibrazioni minime rispetto ai dischi da sbavo tradizionali


  • Previene la "sindrome di Raynaud"

  • Protegge il dispositivo
Indicazione

Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.



Immagazzinamento corretto del disco


In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C

Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura )

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per la lavorazione dell'acciaio, acciaio inox e alluminio


  • Per sbavare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.

  • Acciaio da costruzione, acciai da costruzione a resistenza elevata, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati

  • Lamiere di acciaio inossidabile, acciai inossidabili non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla corrosione e agli acidi, acciai al nichel-cromo

Diametro (Ø)

125 mm

Foratura

22,23 mm

Grana

40

Esecuzione

Dritto

Materiale del disco di supporto

Tessuto di vetro

Numero di giri max

12250 G/min

Numero giri max consigliato

7500 G/min

Materiale abrasivo

Corindone di zirconio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

SMERIGLIATRICE ANG. EWS14-125 INOX

Smerigliatrice angolare portatile da 1400 W per lavori di smerigliatura e sgrossatura su acciaio inossidabile
x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza