Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile
Disco abrasivo lamellare per acciaio inossidabile
DISCO LAM. FIB. INDUSTRY 125MM GR.60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche
Max. velocità circonferenziale 80 m/s
Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Tela mista resistente in poliestere-cotone
Disco di supporto in fibra di vetro
Tela abrasiva (corindone zirconio)
- Lunga durata
- Elevata percentuale di rimozione del materiale
- Autoravvivante
Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.
Immagazzinamento corretto del disco
In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C
Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13743 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli utensili di molatura )
Caratteristiche tecniche(X)
- Per sbavare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
- Lamiere di acciaio inossidabile, acciai speciali non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, acciai al nichel-cromo
Diametro (Ø) | 125 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Grana | 60 |
Esecuzione | Dritto |
Materiale del disco di supporto | Tessuto di vetro |
Numero di giri max | 12250 G/min |
Materiale abrasivo | Corindone di zirconio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.