Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo a perforazione multipla PRO-AIR

Disco abrasivo PRO-AIR forato
DISCO-ABRAS.-PROAIR-MULTIF.-G220-D150MM

Cod. art. 0581384022

EAN 4065746047272

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco abrasivo a perforazione multipla PRO-AIR

Cod. art. 0581384022

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con grana ceramica per prestazioni migliorate insieme alla piastra e all'interfaccia PRO-AIR.
  • Diametro di 150 mm, con 48 fori per un'estrazione ottimale della polvere, prevenendo l'intasamento prematuro quando si lavora con il sistema PRO-AIR (platorello e interfacce).

  • Prestazioni elevate, con riduzione di tempi di riparazione e costi dei materiali.

  • Grana ceramica con ossido di alluminio e particelle di zirconio.

  • Grana di ossido di alluminio PRO-AIR FINE, da P2000 a P5000.

  • Rivestimento in stearato per evitare che la carta abrasiva si ostruisca.

  • Supporto in poliestere e nylon.

  • Con chiusura a strappo.

  • Legante in resina.

  • Si consiglia di non saltare più di tre grane nel processo di riparazione per ottenere una finitura migliore.

  • Per la smerigliatura di stucco, primer, vernici, legno, pitture, fibre, legno, ecc.

  • Nel caso di alcuni colori, come quelli argentati e perlati chiari, per alcune marche di vernice è consigliabile la finitura del processo di riverniciatura con grane P600 e P800.

  • Le grane più fini come P1500, P2000 e PRO-AIR FINE sono adatte per lavori di pre-lucidatura.


Sistema PRO-AIR (disco abrasivo e platorello)



Il sistema PRO-AIR (1) presenta la stessa perforazione sui dischi abrasivi e sul platorello, per migliorare le prestazioni e prevenire intasamenti prematuri. Il foro più lontano dal centro del disco abrasivo funge da guida per l'allineamento di entrambe le parti, ottenendo prestazioni massime fino al 30% superiori rispetto a un disco abrasivo tradizionale.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forma

Estremità piatta con forma tonda

Diametro (Ø)

150 mm

Grana

P220

Schema di foratura

Perforazioni multiple

Sistema adesivo

Chiusura a strappo

Materiale abrasivo

Grana ceramica ad alte prestazioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore soft multiforo

INTERFACCIA-MULTIFORO-MULTI-D150MM

Per lavorare senza polvere e ottenere risultati ottimali.
x 2 pz.
Interfaccia multiforo PRO-AIR

INTERFACCIA-MULTIFORO-PROAIR-D150XS1MM

Interfaccia multiforo con fissaggio a strappo
x 2 pz.
Interfaccia multiforo PRO-AIR

INTERFACCIA-MULTIFORO-PROAIR-D150XS5MM

Interfaccia multiforo con fissaggio a strappo
x 1 pz.
Interfaccia multiforo PRO-AIR

INTERFACCIA-MULTIFORO-PROAIR-D150XS10MM

Interfaccia multiforo con fissaggio a strappo
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Platorello multiforo per carta abrasiva PRO-AIR

PLATORELLO-STRAPPO-PROAIR-M8-FEST-D150MM

Platorello multiforo da 150 mm per prestazioni ottimali con il sistema di levigatura PRO-AIR
x 1 pz.
Platorello multiforo per carta abrasiva PRO-AIR

PLATORELLO-STRAPPO-PROAIR-5/16IN-D150MM

Platorello multiforo da 150 mm per prestazioni ottimali con il sistema di levigatura PRO-AIR
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche