Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect
Disco abrasivo Arizona Perfect
DISCHI ABR.ARIZONA 150MM 21F P500
ARIZONA PERFECT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino al 20% in più di rimozione di materiale e durata incrementata del 90%
Tempi di levigatura brevi e lavoro efficiente
- Si adatta a tutti i platorelli a strappo disponibili in commercio
Caratteristiche tecniche(X)
Grana P40-P120
Levigatura di primer di fabbrica su pezzi nuovi (vernici KTL), rimozione di vernice vecchia, levigatura delle parti danneggiate e arrugginite, levigatura delle parti dentellate fino ad ottenere il metallo nudo, pre-levigatura di stucchi in poliestere e fini, livellamento dei bordi dello stucco.
Grana P100-P600
Levigatura della vernice vecchia in preparazione a nuova verniciatura, rifinitura degli strati finali di verniciatura, levigatura di vernici semplici, vernici acriliche termoplastiche, smalti trasparenti, vernici acquose, film spesso, primer, stucchi in resina sintetica e a nitro, stucchi spray, fondi a 2 elementi e fondi MS e fondi di reazione.
Forma | Rondella |
Diametro (Ø) | 150 mm |
Grana | 500 |
Schema di foratura | Perforazioni multiple |
Sistema adesivo | A strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.