Disco abrasivo a secco per veicoli RED PERFECT®
Disco in carta abrasiva Red Perfect
DISCHI ABR.REDPERFECT 150MM 21F P100
RED PERFECT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessuna lacerazione o sfilacciamento del disco intorno a bordi e fori di aspirazione
Grazie al film in plastica estremamente resistente agli strappi
Tempi di levigatura brevi e lavoro efficiente con risultati eccellenti
- Struttura a 21 fori per un'aspirazione complessiva accurata della polvere di levigazione
- Si adatta a tutti i platorelli disponibili in commercio
Tasso di asportazione del materiale estremamente elevato e durata prolungata
Grazie alla cosparsione aperta e al rivestimento in stearato
Caratteristiche tecniche(X)
Grana P 80-P 120
Levigatura di fondi di fabbrica su pezzi nuovi (vernici KTL), rimozione di vernice vecchia, levigatura delle parti danneggiate e arrugginite, levigatura delle parti non omogenee fino ad ottenere il metallo nudo, pre-levigatura degli stucchi a poliestere e fini, livellamento dei bordi dello stucco.
Grana P 100-P 500
Levigatura della vernice vecchia in preparazione a nuova verniciatura, rifinitura degli strati finali di verniciatura, levigatura di vernici semplici, vernici acriliche termoplastiche, smalti chiari, vernici a base d'acqua, film spesso, fondi, stucchi in resina sintetica e a nitro, stucchi spray, fondi di riempimento a 2 componenti e MS e fondi di reazione.
Grana P 600-P 3000
Rimozione di sporco e difetti, effetto buccia d’arancia, inclusioni di polvere e colature di vernice su smalti trasparenti.
Forma | Rondella |
Diametro (Ø) | 150 mm |
Grana | P100 |
Schema di foratura | Perforazioni multiple |
Sistema adesivo | A strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.