Disco abrasivo fine KFZ
Disco abrasivo alta finitura KFZ
DISCO-ABR-SG-P2000-DIAM.75MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tempi di lucidatura e di levigatura molto più brevi
Eccellente asportazione con prestazioni di levigatura fino a 6 volte superiori.
Estrazione da tutta la superficie
Grazie alla tela in rete, la polvere di levigatura viene estratta dall'intera superficie, offrendo una superficie lavorata uniforme.
Stabilizzazione della pressione, assorbente e permeabile
L'omogeneità del materiale espanso garantisce l'assorbimento e il rilascio controllato dell'acqua.
Operazione sicura
Il materiale espanso impedisce una pressione eccessiva sulle superfici -> Il rischio di eccessiva levigatura su bordi, cordoni e parti arrotondate è ridotto al minimo.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per levigatura a umido e a secco.
Forma | Rondella |
Diametro (Ø) | 75 mm |
Trama di levigatura | 2000 |
Sistema adesivo | A strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |