Disco abrasivo in fibra rigida compatta
DISCO ABR. FIBRA COMP. 125X3MM DUR.7
Cod. art. 0585012163
EAN 4050642518780
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata asportazione di materiale con livelli di rugosità minimi
- Superfici dalla finitura omogenea
- Genera superfici di alta qualità senza danneggiare la geometria del pezzo lavorato
- Si ottengono valori di rugosità minimi in una sola fase di lavoro, ad es., Ra 0,02 su acciaio 1.4301
- Resistente all'intasamento
- Lunga durata e lavoro confortevole
La qualità della superficie è una funzione della rugosità (valore Ra).
Caratteristiche tecniche(X)
Blu/verde/giallo per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (tubature professionali).
Ideali per la rimozione di cordoni di saldatura e per uniformare la superficie lavorata sulle saldature d'angolo.
Aree di applicazione per livelli di durezza superiore
- Rimozione delle bave di alluminio
- Sbavatura delle parti fustellate
- Arrotondamento di spigoli taglienti e parti fustellate
- Pulizia di contatti metallici
- Rimozione di adesivi, resine sintetiche e adesivi compositi in eccesso o fuoriusciti
- Rimozione di ruggine e corrosione
Aree di applicazione per livelli di durezza inferiori
- Produzione di superfici decorative su acciaio inossidabile
- Uniformità delle superfici dopo la rimozione dei cordoni di saldatura
- Preparazione delle superfici in titanio e acciaio inossidabile prima della lucidatura
- Preparazione dei metalli non ferrosi prima del rivestimento
- Stadio finale pre-lucidatura
- Correzione degli errori di superficie
Diametro (Ø) | 125 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Spessore | 3 mm |
Durezza | 7 (durezza media) |
Esecuzione | Fine |
Grana | Fine |
Numero di giri min/max | 5300-7000 G/min |
Ideale per | Smerigliatrice per saldatura d'angolo, Smerigliatrice angolare |
| Prestazioni | |||||
| Caratteristiche | Durezza | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Durezza | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Asportazione di materiale | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Finitura | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Bassa rugosità superficiale | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |