Disco abrasivo in fibra rigida compatta
Disco comp feltro ang/smerigliatrice per filetto
DISCO ABR. FIBRA COMP. 125X3MM DUR.8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata asportazione di materiale con livelli di rugosità minimi
- Superfici dalla finitura omogenea
- Genera superfici di alta qualità senza danneggiare la geometria del pezzo lavorato
- Si ottengono valori di rugosità minimi in una sola fase di lavoro, ad es., Ra 0,02 su acciaio 1.4301
- Resistente all'intasamento
- Lunga durata e lavoro confortevole
La qualità della superficie è una funzione della rugosità (valore Ra).
Caratteristiche tecniche(X)
Blu/verde/giallo per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (tubature professionali).
Ideali per la rimozione di cordoni di saldatura e per uniformare la superficie lavorata sulle saldature d'angolo.
Aree di applicazione per livelli di durezza superiore
- Rimozione delle bave di alluminio
- Sbavatura delle parti fustellate
- Arrotondamento di spigoli taglienti e parti fustellate
- Pulizia di contatti metallici
- Rimozione di adesivi, resine sintetiche e adesivi compositi in eccesso o fuoriusciti
- Rimozione di ruggine e corrosione
Aree di applicazione per livelli di durezza inferiori
- Produzione di superfici decorative su acciaio inossidabile
- Uniformità delle superfici dopo la rimozione dei cordoni di saldatura
- Preparazione delle superfici in titanio e acciaio inossidabile prima della lucidatura
- Preparazione dei metalli non ferrosi prima del rivestimento
- Stadio finale pre-lucidatura
- Correzione degli errori di superficie
Diametro (Ø) | 125 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Spessore | 3 mm |
Durezza | 8 (duro) |
Esecuzione | Medio |
Grana | Media |
Numero di giri min/max | 5300-7000 G/min |
Ideale per | Smerigliatrice per saldatura d'angolo, Smerigliatrice angolare |
| Prestazioni | |||||
| Caratteristiche | Durezza | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Durezza | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Asportazione di materiale | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Finitura | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Bassa rugosità superficiale | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |