Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco abrasivo in fibra rigida compatta

Disco comp feltro ang/smerigliatrice per filetto
DISCO ABR. FIBRA COMP. 125X6MM DUR.7

Cod. art. 0585012273

EAN 4050642521025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco abrasivo in fibra rigida compatta

Cod. art. 0585012273

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso diretto su smerigliatrici angolari e per filetto a numero di giri regolabile; consente una finitura uniforme, con un valore di rugosità definito, senza danneggiare la superficie.
  • Elevata asportazione di materiale con livelli di rugosità minimi

  • Superfici dalla finitura omogenea

  • Genera superfici di alta qualità senza danneggiare la geometria del pezzo lavorato

  • Si ottengono valori di rugosità minimi in una sola fase di lavoro, ad es., Ra 0,02 su acciaio 1.4301

  • Resistente all'intasamento

  • Lunga durata e lavoro confortevole
Indicazione

La qualità della superficie è una funzione della rugosità (valore Ra).

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Blu/verde/giallo per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi (tubature professionali).



Ideali per la rimozione di cordoni di saldatura e per uniformare la superficie lavorata sulle saldature d'angolo.



Aree di applicazione per livelli di durezza superiore


  • Rimozione delle bave di alluminio

  • Sbavatura delle parti fustellate

  • Arrotondamento di spigoli taglienti e parti fustellate

  • Pulizia di contatti metallici

  • Rimozione di adesivi, resine sintetiche e adesivi compositi in eccesso o fuoriusciti

  • Rimozione di ruggine e corrosione


Aree di applicazione per livelli di durezza inferiori


  • Produzione di superfici decorative su acciaio inossidabile

  • Uniformità delle superfici dopo la rimozione dei cordoni di saldatura

  • Preparazione delle superfici in titanio e acciaio inossidabile prima della lucidatura

  • Preparazione dei metalli non ferrosi prima del rivestimento

  • Stadio finale pre-lucidatura

  • Correzione degli errori di superficie

Diametro (Ø)

125 mm

Foratura

22,23 mm

Spessore

6 mm

Durezza

7 (durezza media)

Esecuzione

Fine

Grana

Fine

Numero di giri min/max

5300-7000 G/min

Ideale per

Smerigliatrice per saldatura d'angolo, Smerigliatrice angolare

Prestazioni
Caratteristiche Durezza
10 8 7 6 5
Durezza ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Asportazione di materiale ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Finitura ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Bassa rugosità superficiale ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫