Disco combinato composto Taglio e sbavatura
Disco taglio e sbavo Speed
MOLA TAGLIO/SBAVO ACC./INOX 115X2.2
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per acciaio e acciaio inox
- Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
- I tre strati del disco di tessuto in fibra di vetro garantiscono un elevato livello di sicurezza.
- Lavoro a basse vibrazioni e senza sforzo
- Bassa temperatura di taglio grazie al fondo speciale
- La grana abrasiva utilizzata è fine ma estremamente aggressiva, assicurando un'ottima qualità superficiale
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 115 mm |
Foratura | 22,2 mm |
Spessore | 2,2 mm |
Numero di giri | 13300 G/min |
Esecuzione | Piegato a gomito |
Materiale da lavorare | Acciaio inossidabile |