Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da sbavo CERALINE
MOLA-DA-SBAVO-CERALINE-D230X7,0X22,23

Cod. art. 0664882307

EAN 4061975332479

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco da sbavo CERALINE Longlife & Speed per acciaio e acciaio inossidabile

Cod. art. 0664882307

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina ad alte prestazioni e durata estremamente lunga, velocità di rimozione del materiale massima ed estremamente rapida
  • Levigatura a freddo

  • Pressione di esercizio ridotta

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio

  • Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Indicazione
  • Conservare in luogo asciutto e a una temperatura ambiente pari a 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto anche per la lavorazione di acciai da costruzione generici, acciai strutturali ad alta resistenza, acciai da costruzione, acciai per utensili e acciai temprati, nonché per acciaio inossidabile, acciai legati e altolegati, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi e acciai al cromo-nichel

  • Levigatura di bordi e superfici

  • Rifinitura e levigatura

  • Sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura

Diametro x spessore

230 x 7,0 mm

Foratura

22,23 mm

Esecuzione

Tipo zancato

Numero di giri max

6600 G/min

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Prestazioni di rimozione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare di sicurezza SWS 26-230-T

SMERIGLIATRICE ANG-SIC-EL-SWS 26-230-T

Smerigliatrice angolare estremamente potente e sicura con motore da 2600 W di lunga durata, interruttore a uomo presente e freno di fine corsa
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
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza