Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Mola da sbavo Longlife per acciaio
SSHB-LL-BLAU-ST-GK-ST7,0-BO22,2-D125

Cod. art. 0670161257

EAN 4038898432326

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco da sbavo Longlife Per acciaio

Cod. art. 0670161257

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione
  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Osservare il giusto angolo di contatto del disco da sbavo. Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Specialmente adatto per la lavorazione di acciai strutturali generici, acciai strutturali ad alta resistenza, acciai da costruzioni, acciai per utensili e acciai temprati

  • Levigatura di bordi e superfici

  • Rifinitura e levigatura

  • Sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura

Diametro x spessore

125 x 7,0 mm

Foratura

22,23 mm

Esecuzione

Tipo zancato

Numero di giri max

12250 G/min

Materiale da lavorare

Acciaio

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

3 su 4 punti

Prestazioni di rimozione (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIATR-BATT-AWS18-125P-COMPT-2X5AH

Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti
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
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza