Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da sbavo Speed sandwich acc./acc. inoss.
MOLA/SBAVO SANDWICH CD. 125X6.0X22.2

Cod. art. 0664181256

EAN 4045727709382

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile

Cod. art. 0664181256
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
Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina dalle prestazioni elevate, con asportazione del materiale particolarmente elevata e rapida

Speciale struttura multistrato


  • Strato a grana fine nero (strato di supporto abrasivo)

  • Strato a grana grossa rosso (strato abrasivo con speciale grana abrasiva rivestita)

  • Speciale strato intermedio in tessuto

  • Maggiore sicurezza durante la levigatura, nessuno sfilacciamento del disco

  • Elevato potere di assorbimento delle vibrazioni

  • La superficie lavorata può essere influenzata modificando l'angolo di molatura


Levigatura a freddo



Tolleranze minime di dimensione e squilibrio



Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)

Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo


Prestare attenzione all'angolo di contatto corretto del disco da sbavo


Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile

  • Levigatura di bordi e superfici

  • Rifinitura e levigatura

  • Per sbavatura e per la lavorazione di cordoni di saldatura, in particolare cordoni di saldatura duri

Diametro x spessore

125 x 6,0 mm

Foratura

22,23 mm

Esecuzione

Tipo zancato

Numero di giri max

12250 G/min

Materiale da lavorare

Acciaio inossidabile, Acciaio

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Prestazioni di rimozione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIATR-BATT-AWS18-125P-COMPT-2X5AH

Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti
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
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza