Disco da sbavo Speed Per acciaio
Disco da sbavo Speed per acciaio
MOLA/SBAVO SPEED.-BLU CD.150X7.0
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Levigatura confortevole e silenziosa
- Tolleranze minime di dimensione e squilibrio
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare sempre una copertura di protezione adeguata quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso la macchina
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Prestare attenzione all'angolo di contatto corretto del disco da sbavo
Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
Caratteristiche tecniche(X)
- Specialmente adatto per la lavorazione di acciai strutturali generici, acciai strutturali ad alta resistenza, acciai da costruzioni, acciai per utensili e acciai temprati
- Levigatura di bordi e superfici
- Rifinitura e levigatura
- Per sbavatura e per la lavorazione di cordoni di saldatura, in particolare cordoni di saldatura duri
Diametro x spessore | 150 x 7,0 mm |
Foratura | 22,2 mm |
Esecuzione | Piegato a gomito |
Numero di giri max | 10200 G/min |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.