Disco da taglio Longlife Per acciaio
Disco da taglio per acciaio Longlife
MOLA-TAGLIO-BLU-ACC-2,5-BO22,2-D230
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Suscettibilità alla rottura estremamente bassa
- Stabilità laterale molto elevata
- Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
- Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
- Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio
- Utilizzare solo dischi integri
- Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
- Verificare la corretta pressione di contatto
- Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso l'utensile elettrico
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo
Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell'OSA (Organizzazione per la sicurezza degli abrasivi)
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per l'acciaio
- Per tagliare materiali pieni, tubi dalle pareti spesse, profili e lamiere ecc.
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Capacità di taglio (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità di taglio (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Diametro | 230 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri max | 6600 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.